Sats Gängtapp standard GISS Cutline 832155
Gängtappsats, CUTLINE, HSS
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:5103041
GISS Cutline:832155
Rubix:6256911
EAN:3660338050701

Dokumenter
Produktinformation : HAND TAPS X3 SET - M6x50
• General purpose metric coarse tap sets
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Set of 3 taps comprising of 1 each taper, second and plug
• Right hand cutting
SET OF 3 HSS HAND TAPS MAIN M6X1-50
Användningsområden
Use with left-hand turn
Teknisk information
Attribut
| Antal element | 3 |
|---|---|
| Total längd | 66 mm |
| Borrdiameter | 5 mm |
| Diameter fäste | 6.3 mm |
| Fyrkantsadapter | 5 mm |
| Tolerans | 6h |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Gängdjup | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,76 kr Ex moms
/ Styck
348,45 kr Inkl moms
- Tillgängliga