Sats Gängtapp standard GISS Cutline 885088
Gängtappsats, CUTLINE, HSS
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:885088
Rubix:6341491
EAN:3660338383939

Dokumenter
Produktinformation : 885088 HSS TAP SET M2.0 X 0.4
• General purpose metric coarse tap sets
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Set of 3 taps comprising of 1 each taper, second and plug
• Right hand cutting
Användningsområden
Use with left-hand turn
Teknisk information
Attribut
| Antal element | 3 |
|---|---|
| Total längd | 41 mm |
| Borrdiameter | 1.6 mm |
| Diameter fäste | 2.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 2 mm |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Gängdjup | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,65 kr Ex moms
/ Styck
677,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
