Referenser
Led Lenser:502198
Rubix:6284961
Tillverkare:502198
EAN:4058205021111

Dokumenter
Produktinformation : Hodelykt H19R Signature 4000lm Grå
Teknisk information
Attribut
| Ljusstyrka | 4000 lm |
|---|---|
| Vikt | 374 g |
| Antal lysdioder | 1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 700,73 kr Ex moms
/ Styck
4 625,91 kr Inkl moms
- Tillgängliga
