Referenser
Milwaukee:M18 ONESLSP-0
Rubix:6441607
Tillverkare:4933459155
EAN:4002395287109

Produktinformation : LED Compact Site Light, M18 ONESLSP-0 - 4933459155 - Milwaukee
M18™ TRUEVIEW™ LED-anläggningsbelysning. Mångsidig belysning för hela arbetsplatsen. 180° och 360° elektronisk ljusstyrning. LED-lampor med 3 lägen som ger upp till 4 400 lumen. Förstärkt upphängning och metallkrok som är designad för att hänga lampan i tex. rör. Drivs av både M18™ REDLITHIUM™-batterier eller med den medföljande 2,5 m förlängningssladd. Upp till 8 timmars drifttid på lägsta ljusinställningen med ett 5.0 Ah REDLITHIUM™-batteri. Mycket hållbar och slagtålig polykarbonatlins. IP54 klassificerad. Bärhandtag. Vikt med batteri 5,4 kg. Levereras utan batteri och laddare.
Teknisk information
Attribut
| Ljusstyrka | 4400 lm |
|---|---|
| Spänning | 220-240 v (ac) / 18 v (dc) V |
| Motorns märkeffekt | 50 W |
| Kabellängd | 2.5 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 132,62 kr Ex moms
/ Styck
10 165,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
