Hänglås med nyckel Brady BRASS PADLOCK 39MM SS SHAC 38 MM 6 PK
Hänglås med nyckel Brady
Se teknisk informationReferenser
Brady:BRASS PADLOCK 39MM SS SHAC 38 MM 6 PK
Rubix:473720
Tillverkare:805829
Produktinformation : 805829 - BRASS PADLOCK 39MM SS SHAC 38 MM 6 P
Teknisk information
Attribut
| Avstånd mellan handtag | 19.5 mm |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 435,63 kr Ex moms
/ packet
1 794,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

