Referenser
Arvid Nilsson:11118100
Rubix:6326116
EAN:7319000153542


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M18x100 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran