Referenser
Ersatt ref.:TH18X70EF8Z
Spartex:TH18X70EF8ZISO
Rubix:6337591
Tillverkare:004017.08100.0180.070
EAN:4043952450598


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
Produktinformation : TH18X70EF8ZISO
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,00 kr Ex moms
/ 25 Styck
690,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm