Referenser
Ersatt ref.:TH20X110EF8Z
Spartex:TH20X110EF8ZISO
Rubix:6337590
Tillverkare:004017.08100.0200.110
EAN:4043952450789


Teknisk sammanfattning
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
Produktinformation : TH20X110EF8ZISO
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,50 kr Ex moms
/ 25 Styck
1 135,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm