Referenser
Ersatt ref.:TH20X180EF8Z
Spartex:TH20X180EF8ZISO
Rubix:6337260
Tillverkare:004017.08100.0200.180
EAN:4043952450840


Teknisk sammanfattning
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
Produktinformation : TH20X180EF8ZISO
Teknisk information
Attribut
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
800,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
180 mm