Referenser
Ersatt ref.:TH8X55PF8Z
Spartex:TH8X55PF8ZISO
Rubix:6339335
Tillverkare:004014.08100.0080.055
EAN:4043952414309

Produktinformation : TH8X55PF8ZISO
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål Förzinkat |
| Klass | 8.8 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,00 kr Ex moms
/ 200 Styck
747,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
