Sök med referens, artikelnr, fabrikat eller nyckelord.
sv
Logga in eller registrera
Våra produkter
Våra tjänster
Kataloger
Kontakta oss
Drivelement
(6 625)
Växellådor
(4 391)
Mekanisk kraftöverföring
(55 317)
Maskinbearbetning, skärning och borrning
(20 527)
Pneumatik, Hydraulik
(35 945)
Verktyg och Maskiner
(24 266)
Personligt skydd, säkerhet och hygien
(27 714)
Underhåll och reparationer
(1 475)
Gas/Svets
(343)
Fästmaterial, lim och tejp
(34 452)
Utrustning
(4 047)
Lim
(216)
Tejp och skyddsfilmer
(730)
Fästelement
(32 853)
Tving och knoppar
(118)
Lås, beslag och säkerhetsprodukter
(530)
Se
Tejp
(729)
Se
Rubix kategorier
Fästmaterial, lim och tejp
Tejp och skyddsfilmer
Tejp
Monteringstejp
Tejp
3M™ Vinyltejp 471, Grön, 12 mm x 33 m
Tejp 3M 47112GR
Tejp 3M
Se teknisk information
Referenser
3M:
47112GR
Rubix:
431885
Tillverkare:
7000047477
Produktinformation : 3M™ Vinyltejp 471, Grön, 12 mm x 33 m
Teknisk information
Attribut
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
Rapportera ett produktdatafel
11 665,44
kr
Ex moms
/ 72
Styck
14 581,80
kr
Inkl moms
Tillgängliga
Lägg i varukorg
Glöm inte att logga in för att dra nytta av dina priser
Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.
Tejp 3M 7100053740
Tejp 3M 7100029176
Tejp 3M 499112
Tejp 3M 952819
Tejp 3M 9472508
Tejp 3M 461112
Tejp 3M 47119YL
Tejp 3M 7000111505
Tejp Tesa 62932 50M 19MM BLACK
Tejp Spartex 886636
Tejp 3M 495912
Tejp 3M 898119
Tejp 3M 7000071735
Tejp 3M 4936F12
Tejp Tesa 4541 50M 25MM WHITE