Referenser
Zarges:40836
Rubix:6169210

Produktinformation : KASSE ALU K470 60X60X60 CM
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 175 l |
|---|---|
| Längd | 550 mm |
| Bredd | 550 mm |
| Höjd | 580 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 729,11 kr Ex moms
/ Styck
10 911,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran