Referenser
Zarges:41157
Rubix:6459984
EAN:4003866411573
Produktinformation : Plattformstige, Zap Masterflex plus S 1,79m
Teknisk information
Attribut
| Antal nivåer | 7 |
|---|---|
| Plattformens höjd | 1.79 m |
| Maximal arbetshöjd | 3.79 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran









