Högtryckstvätt med varmvatten Kärcher 1.174-900.0
Högtryckstvätt med varmvatten Kärcher
Se teknisk informationReferenser
Kärcher:1.174-900.0
Rubix:6244967
EAN:4054278168173

Produktinformation : VARMTVANNSVASKER HDS 8/18-4C 400V
Teknisk information
Attribut
| Flöde | 800 l/h |
|---|---|
| Tryck | 180 bar |
| Motorns märkeffekt | 6000 W |
| Uppvärmning | 80-155 |
| Strömförsörjning | 400 V |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
66 937,20 kr Ex moms
/ Styck
83 671,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
