Referenser
Nilos:7310 JVG
Rubix:154563
Tillverkare:7310JVG




Produktinformation : NILOS7310JVG NILOSTÄTNING
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 57.5 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 3 mm |
| Tjocklek | 0.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,37 kr Ex moms
/ Styck
79,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran