Referenser
Vikan:70624
Rubix:6284338
Tillverkare:70624
EAN:5705020706240
Produktinformation : Vägg/Golvskrubb, 470 mm, Hård, Röd - 70624 - VIKAN
Teknisk information
Attribut
| Längd | 47 cm |
|---|---|
| Bredd | 8 cm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,50 kr Ex moms
/ Styck
510,63 kr Inkl moms
- Tillgängliga
