Referenser
Vikan:31949
Rubix:6359652
Tillverkare:31949
EAN:5705020319495
Produktinformation : Broom, 610 mm, Soft/hard, Black - 31949 - VIKAN
Teknisk information
Attribut
| Längd | 61 cm |
|---|---|
| Bredd | 7 cm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,36 kr Ex moms
/ Styck
444,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
