Referenser
Portwest:C394YERXL
Rubix:6394513
Tillverkare:C394YERXL
EAN:5036108251391

Produktinformation : Hi-Vis Cotton Comfort Mesh Insert T-Shirt S/S, Yellow, Size XL - C394YERXL - PORTWEST
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Klass EN20471 | 2 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| ytvikt | 175 g/m² |
| Hög synlighet | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran