Referenser
Hellberg:42002-001
Rubix:6440334
Tillverkare:42002-001
EAN:7391441000326

Produktinformation : Nivå 2, SNR 29dB SECURE 2 Hörselkåpa Hjälmmontage 2 - 42002-001 - Hellberg
Teknisk information
Attribut
| Enskilt klass SNR | 29 dB |
|---|---|
| Vikt | 271 g |
| Färg | gul |
| Vikbar | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,56 kr Ex moms
/ Styck
445,70 kr Inkl moms
- Tillgängliga
