Referenser
Milwaukee:4932471416
Rubix:6442189
EAN:4058546290443

Produktinformation : Cut Protection Gloves, Level A, Size M/8 - 4932471416 - MILWAUKEE
MILWAUKEE® Cut level A gloves - designed to provide ultimate durability, all–day comfort, and best in class dexterity. Reinforced palm due to a nitrile texture. Designed to provide dexterity when handling small objects. SMARTSWIPE™ palm and fingertips - allows the use of touch screen devices without removing gloves. European Certified CE Category 2 cut resistance protection EN420 og EN388:2016 (4121A).
Teknisk information
Attribut
| Typ | handske |
|---|---|
| Storlek | 8 |
| Skärmotstånd | a |
| Huvudmaterial | nylon |
| Användningsmiljö | torr |
| Nivåbeständighetsnivå | 1 |
| ESD | ja |
| Ytbeläggning av handskarna | nylon |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,82 kr Ex moms
/ par
71,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
