Referenser
Makita:DWD181ZJ
Rubix:6370028
Tillverkare:DWD181ZJ
EAN:0088381724142


Teknisk sammanfattning
| Mätområde, minimum | 40 mm |
|---|---|
| Mätområde, maximalt | 180 mm |
| Max. arbetstemperatur | 40 °C |
Produktinformation : Wall Scanner, Multi Detector 18V 4,1'' - DWD181ZJ - Makita
Teknisk information
Attribut
| Mätområde, minimum | 40 mm |
|---|---|
| Mätområde, maximalt | 180 mm |
| Max. arbetstemperatur | 40 °C |
| Modell | dwd181zj |
| Strömförsörjning | 18 V |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran