Referenser
Bahco:CR SA H01
Rubix:6459695
EAN:7314150489992





Teknisk sammanfattning
| Längd | 176 mm |
|---|---|
| Min. krympkapacitet | 0.14 mm² |
| Max. krympkapacitet | 10 mm² |
Produktinformation : Crimptång självjust sexkantpr - CR SA H01 - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Längd | 176 mm |
|---|---|
| Min. krympkapacitet | 0.14 mm² |
| Max. krympkapacitet | 10 mm² |
| Vikt | 362 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 342,43 kr Ex moms
/ Styck
5 428,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran