Referenser
Bahco:2484T-60
Rubix:6447378
EAN:7314150455133
Produktinformation : Bräckjärn med handtag, 600 mm - 2484T-60 - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Längd | 615 mm |
|---|---|
| Vikt | 690 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,30 kr Ex moms
/ Styck
371,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


