Referenser
Bahco:NSB104-32
Rubix:6381212
EAN:7314150316748




Produktinformation : Non-sparking slogging ring, Copper Beryllium, 32mm - NSB104-32 - BAHCO
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 32 mm |
|---|---|
| Längd | 185 mm |
| Vikt | 460 g |
| Storlek | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 786,93 kr Ex moms
/ Styck
2 233,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
