Häftpistol Milwaukee M12 BST-202X

Häftpistol Milwaukee

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:M12 BST-202X
Rubix:6284892
Tillverkare:4933459635
EAN:4058546028077
brand logo

Teknisk sammanfattning

Produktinformation : Staple Gun M12 Bst-202x - 4933459635 - Milwaukee


Kompakt M12™ häftpistol. Minskar tröttheten för användaren genom att eliminera monotona rörelser som uppstår vi användning av ett handverktyg. Teknologi för att avfyra klammer i serieföljd. Enskild avfyrning för precision eller serieavfyrning för maximal produktivitet. Avfyrar 1 500 klammer med ett 1,5 Ah batteri. Avfyrar standard T50 klammer från 6 till 14 mm. Kapacitet 100 klammer. Verktyget avfyrar inte om magasinet är tomt på klammer. Justerbar bältesclip. Vikt med batteri 1,6 kg. Levereras med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 40 min. laddare och staplingsbar HD Box.

Teknisk information


Attribut
Vikt1.85 kg
Strömförsörjning12 V
Storlek på häftklamrar/spikart11/t50/t140 (10,6 mm) – 6-14 mm
Spänning12 V
4 987,77 kr Ex moms
/ Styck
6 234,71 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran