Referenser
Bahco:4611-3
Rubix:426451
EAN:7314150125043




Produktinformation : MUTTERSPRÄNGARE MEK 24-40 MM
Teknisk information
Attribut
| Min. diameter | 17 mm |
|---|---|
| Max diameter | 36 mm |
| Längd | 146 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 691,74 kr Ex moms
/ Styck
5 864,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
