Referenser
Aventics:0822334572
Rubix:225079
Tillverkare:0822334572
Produktinformation : MINI CYLINDER, Series MNI, Functional principle double-acting, Piston diamete - 0822334572
Teknisk information
Attribut
| Cylinderdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Cylinderslag | 800 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Skaftdiameter | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 353,44 kr Ex moms
/ Styck
1 691,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
