Referenser
Beta Tools:920ES 12L
Rubix:6249379
Tillverkare:009200592
EAN:8014230055701

Produktinformation : 920ES special form socket drivers 12XL (10S)
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 119,3 g |
| Längd | 100 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
