Referenser
Beta Tools:910AL 15
Rubix:6038020
Tillverkare:009100165
EAN:8014230539355

Produktinformation : 910AL 15-HEXAGON HAND SOCKETS LONG - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 75 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 15 mm |
| Längd | 55 mm |
| Fyrkant | 9.5 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 75 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,17 kr Ex moms
/ Styck
192,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
