Referenser
Beta Tools:720L 24
Rubix:6038304
Tillverkare:007200324
EAN:8014230028934

Produktinformation : 720L 24-IMPACT SOCKETS LONG SERIES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 130x85x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 320,6 g |
| Längd | 80 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Vikt | 320.6 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
