Referenser
Beta Tools:31BA 6X115
Rubix:6036501
Tillverkare:000310856
EAN:8014230645117

Produktinformation : 31BA 6X115-SPARK-PROOF PIN PUNCHES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 147x85x15 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 83 g |
| Diameter | 6 mm |
| Längd | 115 mm |
| Vikt | 145 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
