Referenser
Beta Tools:1048V 250
Rubix:6037161
Tillverkare:010480115
EAN:8014230655413

Produktinformation : 1048V 250-SLIP JOINT PLIERS LACQUERED - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 260x80x65 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 370 g |
| Längd | 250 mm |
| Öppningskapacitet | 48 mm |
| Antal positioner | 9 |
| Vikt | 370 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
