Referenser
Zarges:41677
Rubix:6169214
EAN:4003866416776

Produktinformation : TRAPP 7 TRINN SAFEMASTER
Teknisk information
Attribut
| Antal nivåer | 7 |
|---|---|
| Maximal arbetshöjd | 3.83 m |
| Vikt | 16 kg |
| Plattformens höjd | 1.85 m |
| Typ | zap safemaster s |
| Indragen längd | 2.77 m |
| Material | aluminium |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran