Referenser
CRC:LECTRA CLEAN II
Rubix:6008338
Tillverkare:10315-AA
EAN:5412386107351

Produktinformation : Lectra Clean II, dunk 20 l, 10315 - 1030106 - CRC
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 20000 ml |
|---|---|
| Boxning | jerrykanne |
| Typ | cleaners - heavy duty |
| Min. temperatur | -80 °C |
| Max temperatur | 220 °C |
| Flampunkt | 61 °c (gesloten beker) |
| pH-nivå | niet van toepassing |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 503,60 kr Ex moms
/ Styck
4 379,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
