Referenser
Stahlwille:43560006
Rubix:6185138
EAN:4018754029594



Produktinformation : SEXKANTNYCKEL 10759 A/1 3/32 - 43560006 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 3x35x72 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 3/32 in |
| Längd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,20 kr Ex moms
/ 5 Styck
410,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
