Insex / Torxnyckel Stahlwille 43300015
Insex / Torxnyckel Stahlwille
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:43300015
Rubix:6185176
EAN:4018754106004

Dokumenter
Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX MED T-HANDTAG 10769B T15 - 43300015 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x56x122 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 20 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Längd | 116 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,65 kr Ex moms
/ 5 Styck
618,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
