Referenser
Stahlwille:08130040
Rubix:6184116
EAN:4018754011315



Produktinformation : BITS TORX 1420 T 40 - 8130040 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x26 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 7 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 26 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
594,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
