Självjusterande kullager Neuweg 11204TN, Bredd: 40 mm | Innerdiameter: 20 mm
Självjusterande kullager Neuweg
Se teknisk informationReferenser
Neuweg:11204TN
Rubix:145060
Tillverkare:11204TNG NN 5
Produktinformation : 11204TNG NN 5 NSK
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 180 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,96 kr Ex moms
/ Styck
713,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
