Referenser
KTR:10005201
Rubix:6445526
Tillverkare:10005201


Teknisk sammanfattning
| Typ | roflex (type n) |
|---|---|
| Material | cast iron (gjs) / sintered material for some components |
| Storlek | 125 |
Produktinformation : ROFLEX 125 Cam part 4 delbart Ø22F9 Förborrad
Teknisk information
Attribut
| Typ | roflex (type n) |
|---|---|
| Material | cast iron (gjs) / sintered material for some components |
| Storlek | 125 |
| Vikt | 4.5 kg |
| Skaftdiameter | 60 mm |
| Vridmoment | 865 N.m |
| Navets längd | 103 mm |
| Yttre diameter | 60 mm |
| Kilspår | feather keyway according to din 6885 sheet 1 (recommended tolerance js9) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 258,98 kr Ex moms
/ Styck
4 073,73 kr Inkl moms
- Tillgängliga