Referenser
KTR:10003939
Rubix:6445531
Tillverkare:10003939


Teknisk sammanfattning
| Typ | roflex n |
|---|---|
| Material | cast iron and sinter material |
| Storlek | 95 |
Produktinformation : ROFLEX 95 Cam part 4 oborrad
Teknisk information
Attribut
| Typ | roflex n |
|---|---|
| Material | cast iron and sinter material |
| Storlek | 95 |
| Vikt | 1.9 kg |
| Skaftdiameter | 76 mm |
| Vridmoment | 345 N.m |
| Navets längd | 73 mm |
| Yttre diameter | 95 mm |
| Kilspår | js9 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 048,80 kr Ex moms
/ Styck
1 311,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran