AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C315L4200kW400/690V50HzB3,PTCL22IE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C315L4200kW400/690V50HzB3,PTCL22IE4
Rubix:6440593

Produktinformation : 1TZ5 C 315L-4 200kW 400/690V 50Hz B3, PTC L22 IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 200 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
384 292,06 kr Ex moms
/ Styck
480 365,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
