AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C315M690kW400/690V50HzB3,PTCIE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C315M690kW400/690V50HzB3,PTCIE4
Rubix:6369876

Produktinformation : 1TZ5 C 315M-6 90kW 400/690V 50Hz B3, PTC IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 90 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
