AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C315L4160kW400/690V50HzB3,PTCIE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C315L4160kW400/690V50HzB3,PTCIE4
Rubix:6366194

Produktinformation : 1TZ5 C 315L-4 160kW 400/690V 50Hz B3, PTC IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 160 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
