AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C280M4110kW400/690V50HzB5PTCL22Q01Y53IE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C280M4110kW400/690V50HzB5PTCL22Q01Y53IE4
Rubix:6379521

Produktinformation : 1TZ5 C 280M-4 110kW 400/690V 50Hz B5 PTC L22 Q01 Y53 IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 110 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
