AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C250M275kW400/690V50HzB3,PTCL51Q01R16IE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C250M275kW400/690V50HzB3,PTCL51Q01R16IE4
Rubix:6451073

Produktinformation : 1TZ5 C 250M-2 75kW 400/690V 50Hz B3, PTC L51 Q01 R16 IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 75 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
