Referenser
Ruko:250160T
Rubix:6019848
EAN:4007140126719

Produktinformation : Twist Drill DIN 338 16.0 mm HSS-TiN - 250160T - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Total längd | 178 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 489,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 861,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran