Referenser
Ruko:215120
Rubix:6021580
EAN:4007140033154

Produktinformation : Twist Drills DIN 338 12,0 mm HSS-Co - 215120 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Total längd | 151 mm |
| Klipplängd | 101 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Skärmaterial | hss-co |
| Diameter fäste | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
767,20 kr Ex moms
/ 5 Styck
959,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran