Referenser
Ruko:215030
Rubix:6018943
EAN:4007140032973

Produktinformation : Twist Drills DIN 338 3,0 mm HSS-Co - 215030 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 61 mm |
|---|---|
| Klipplängd | 33 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skärmaterial | hss-co |
| Diameter fäste | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,22 kr Ex moms
/ Styck
20,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran