Referenser
Timken:HM215210
Rubix:148259
EAN:0053893510637



Produktinformation : HM215210 TIMKEN
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 39 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 131.976 mm |
| Bredd | 32 mm |
| Vikt | 0.65 kg |
| Serier | hm215200 |
| Bur | stål |
| Tjocklek | 38.999 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 35400 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 390,88 kr Ex moms
/ Styck
1 738,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
