Referenser
Timken:30220
Rubix:516175
Tillverkare:100034957
EAN:0053893458861






Produktinformation : 30220 TIMKEN
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 206,502x206,502x50,8 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 3675 g |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 29 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 421,83 kr Ex moms
/ Styck
3 027,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
